{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schnittstelle | USB-Schnittstelle | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Typ CAS 18 V | |
Nennspannung | 100 V - 240 V | |
Netzfrequenz | 50 Hz | |
maximaler Ladestrom | 2 A | |
Maximale Anzahl Ladeplätze | 4 | |
Länge | 129,5 mm | |
Breite | 96 mm | |
Höhe | 33 mm | |
Produktart | Ladegerät |
Artikelnummer | 081590 LITHIUM4 | |
EAN / GTIN | 4013674183562 | |
Herstellernummer | 1001-0122 |