Ladegerät 4SMART

Artikel-Nr.: 081590 4SMART
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Typ CAS 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schnittstelle USB-Schnittstelle
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Typ CAS 18 V
Nennspannung 100 V - 240 V
Netzfrequenz 50 Hz
maximaler Ladestrom 0,5 A
Maximale Anzahl Ladeplätze 4
Länge 119 mm
Breite 67 mm
Höhe 77,4 mm
Produktart Ladegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081590 4SMART
EAN / GTIN 4013674181544
Herstellernummer 990-00113

Beschreibung

Ausführung:

Microcontrollergesteuerte Lade- und Pflegestationen für Akkuzellen mit Einzelschachtüberwachung und Akku-Defekterkennung. Statusanzeige je Ladeschacht, automatische Ladeendabschaltung, Überladeschutz und Erhaltungsladung. Eingangsspannung 100−240 V.

Verwendung:

NiMH Akku Ladeplätze: 1 – 4 × Micro AAA / Mignon AA.

Achtung:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb