Elektronischer Drehmoment-/ Drehwinkelschlüssel HCT 100 N·m

Artikel-Nr.: 655010 100
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 186,50 € /Stk.
  • 86,60 € /Stk.
  • 154,50 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
261 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzugrichtung: Rechts- und Linksanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±2; ±3
  • Messgenauigkeit Drehwinkel: ±1
  • Messgenauigkeit Drehwinkel: ±1
  • Werkzeug austauschbar: Einsteckwerkzeug

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    maximales Drehmoment 100 Nm
    Anzugrichtung Rechts- und Linksanzug
    Messgenauigkeit Drehmoment ±2 %; ±3 %
    Messgenauigkeit Drehwinkel ±1 %
    Messgenauigkeit Drehwinkel ±1 Grad
    Werkzeug austauschbar Einsteckwerkzeug
    Schnittstelle USB-Schnittstelle; Bluetooth-Schnittstelle
    Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
    Serie HCT
    Gesamtlänge L 423,4 mm
    Drehmomentbereich 20 Nm - 100 Nm
    Drehmomentbereich 15 lbfft - 74 lbfft
    Drehmomentbereich 177 lbfin - 885 lbfin
    Auflösung 0,1 Nm
    Winkelauflösung 0,1 Grad
    Gewicht 1.052 g
    Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l2] 28 mm
    Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
    Aufnahme für Einsteckwerkzeug 9×12 mm
    Anzeige digital
    Auslösesignalisierung optisch; akustisch; haptisch
    Auslöseprinzip Vibrationsmotor
    Energieversorgung Akkubetrieben
    Anzahl enthaltener Akkus 1
    Akkuart Lithium-Ion
    Akkukapazität 3,4 Ah
    Nennspannung 3,6 V
    Anschlussform für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme)
    Funkanwendung HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App
    Messtechnik elektronisch
    Daten protokollierbar ja
    Displaydiagonale 2,8 Zoll
    Einstellung des Auslösewertes digital, verstellbar
    Feedback anzeigend
    Ablesung umschaltbar Nm; lbfft; lbfin
    Messverfahren Drehmoment; Drehwinkel
    Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
    Norm DIN EN ISO 6789
    Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] 325,1 mm
    Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] 353,1 mm
    Produktart Drehmomentschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 655010 100
    EAN / GTIN 4062406298029
    Herstellernummer 655010 100

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Display: Großes, kontrastreich leuchtendes, blickwinkelstabiles 2,8 Zoll TFT-Display mit Doppelskala. Mit Batterie- und Speicheranzeige. Drehmoment- und Drehwinkel sind gleichzeitig sichtbar.
    • Anzeige: Peak (Spitzenwert) und Track (Mitlaufend).
    • Modi: Drehmoment anzeigend; Drehmoment auslösend; Drehwinkel auslösend; Drehmoment auslösend mit Drehwinkelüberwachung; Drehwinkel auslösend mit Drehmomentüberwachung. Es können bis zu 100 einzelne Schraubfälle programmiert werden. Wiederkehrende Schraubfälle lassen sich zu einem Ablaufplan (bis zu 10 Ablaufpläne mit bis zu je 10 Schraubfällen) zusammenfassen. Schraubfälle und Ablaufpläne können sowohl direkt am Schlüssel als auch komfortabel über die App programmiert werden.
    • Mögliche Funkanwendungen: HCT Windows APP und HCT Mobile App. Das Prüfgerät besitzt eine bi-direktionale Schnittstelle, ist jedoch auch eigenständig (ohne App) bedienbar.
    • Apps: Zur Freischaltung der HCT Windows App werden der Bluetooth-Dongle 498999 STICK (Lizenz) und die Windows App Software benötigt (http://ho7.eu./win-app-hct). Die HCT Mobile App ist kostenfrei verfügbar für iOS und Android.
    • Speicherplatz: 1000 Messwerte mit Zeitstempel (inkl. Datum und Uhrzeit). Speichern auf Schlüssel kann manuell deaktiviert werden, wenn Verbindung über HID mit dem Endgerät hergestellt ist.
    • Datenausgang: Über Bluetooth oder USB-C möglich. Via Bluetooth: Über die Apps als .csv-Datei oder direkt am Drehmoment-Schlüssel über HID-Schnittstelle für einfache und komfortable digitale Dokumentation. Via USB-C-Schnittstelle: Die Daten können als .csv-Datei exportiert werden.
    • Funkzulassung: Die Drehmomentschlüssel mit Bluetooth-Schnittstelle besitzen eine gültige Funkzulassung in allen EU-Ländern, der Schweiz, Norwegen, Türkei, UK, USA und Mexiko.
    • Passwortschutz: möglich als Schutz vor unberechtigten Zugang in das Menü (Masterpasswort) und zur Absicherung von Schraubfällen und Ablaufplänen. Zudem lässt sich einstellen, dass ein Weiterarbeiten bei nicht korrektem Schraubanzug nur nach Passworteingabe möglich ist.
    • Warnsignale sind haptisch (Vibration), optisch (Farbänderung am Display, aus jeder Lage gut sichtbarer 360° LED-Ring mit „Ampelfunktion”) und akustisch (Buzzer). Der Vorwarnzeitpunkt lässt sich individuell einstellen. Haptische und akustische Warnsignale können nach belieben deaktiviert werden.
    • Einfache Stichmaßeingabe: Für Werkzeuge mit verändertem Stichmaß muss nur der neue Wert eingegeben werden. Das aufwändige Umrechnen mit Formeln entfällt.
    • Schutzklasse IP40.
    • 2K-Griff des Drehmoment-/Drehwinkelschlüssel sorgt für eine besondere Ergonomie und hohe Kraftübertragung.
    • Resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol.
    • Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch.
    • Werkseinstellung: Rückstellung auf Werkeinstellung möglich.
    • Uhrzeit und Datum am Schlüssel werden automatisch aktualisiert, sobald mit App verbunden.
    • Anzeige der Softwareversion mit Seriennummer, Belastungszähler und Kalibrierdatum.
    • Kalibrierungserinnerung: nach Belastungsanzahl.

    Maßeinheit: Nm, lbfft, lbfin.
    mit Einsteckknarre.

    Vorteil:

    Bitte aktualisieren Sie die Applikations- und Bluetooth-Firmware Ihrer HCT-Drehmomentschlüssel, um die Vorteile vollständig nutzen zu können! Applikations-Firmware ab 3.37, Bluetooth-Firmware ab 0.95.

    HCT - Hoffmann Group Connected Tools
    Vorteile der Funkübertragung mit Bluetooth:
    • Einfache Datenübertragung: Auf Knopfdruck wird das Messergebnis direkt in Ihre PC-Anwendung (z.B. Excel oder Word) oder in Ihr Smartphone übertragen - kein Dongle notwendig.
    • Bewegungsfreiheit: Keine störenden Datenübertragungskabel.
    • Örtliche Unabhängigkeit: Messungen können direkt an der Maschine durchgeführt und per Funk in Ihre Anwendung übermittelt werden.
    • Sichere Datenübertragung: Kein Ablese- oder Übertragungsfehler - Einbindung mehrerer Messgeräte möglich.

    Norm:

    Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

    Genauigkeit:

    Drehmoment: Im Uhrzeigersinn ±2 %, entgegen dem Uhrzeigersinn ±3 %.
    Drehwinkel: ±1° für den Messbereich bis 100°, ±1 % für den Messbereich ab 100°.

    Einsatzdaten:

    Legende zur Zeichnung und Formel:

    l1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
    l2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
    l3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
    l4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
    L = Gesamte Länge des Werkzeugs
    T1 = Einzustellendes Drehmoment
    T2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

    Lieferumfang:

    USB-C-Datenkabel, Umschaltknarre mit Auswerfer (Gr. 12 – 340: Einsteckknarre, Gr. 500 und 850: fest eingebaute Knarre), 1 handelsüblicher Li-Ionen-Akku Typ 18650 3,6V / 3400 mAh (direkt im Werkzeug über USB-C Stecker aufladbar). Inklusive stabilem Kunststoffkoffer.

    Hinweis:

    Passende Zusatzakkus erhältlich unter Nr. 081574 Gr. 3500. Ladegerät für 4 Akkus optional erhältlich unter: 081590 Gr. 4ULTRA. Eine Aufnahme für eine Halterung oder Aufhängung des Drehmomentschlüssels ist verfügbar unter der Nr. 655039 Gr. 1.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb