{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 30 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±2 %; ±3 % | |
Messgenauigkeit Drehwinkel | ±1 % | |
Messgenauigkeit Drehwinkel | ±1 Grad | |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Schnittstelle | USB-Schnittstelle | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Gesamtlänge L | 370 mm | |
Drehmomentbereich | 6 Nm - 30 Nm | |
Drehmomentbereich | 4,4 lbfft - 22,1 lbfft | |
Drehmomentbereich | 53 lbfin - 265,5 lbfin | |
Auflösung | 0,01 Nm | |
Winkelauflösung | 0,1 Grad | |
Gewicht | 735 g | |
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l2] | 21 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
Aufnahme für Einsteckwerkzeug | 9×12 mm | |
Anzeige | digital | |
Auslösesignalisierung | optisch; akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | Vibrationsmotor | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Batterietyp | 18650 | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 3,4 Ah | |
Nennspannung | 3,6 V | |
Anschlussform | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | |
Messtechnik | elektronisch | |
Daten protokollierbar | ja | |
Displaydiagonale | 2,8 Zoll | |
Einstellung des Auslösewertes | digital, verstellbar | |
Feedback | anzeigend | |
Ablesung umschaltbar | Nm; lbfft; lbfin | |
Messverfahren | Drehmoment; Drehwinkel | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] | 282 mm | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 303 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 655013 30 | |
EAN / GTIN | 4062406577896 | |
Herstellernummer | 655013 30 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Elektronischer Drehmoment-/ Drehwinkelschlüssel, maximales Drehmoment: 30N·m
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
711,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
230 Stück sofort lieferbar
297,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
99 Stück sofort lieferbar
711,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
94 Stück sofort lieferbar
529,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll |
Anzeige | digital | digital | digital | digital |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | Rechts- und Linksanzug | Rechts- und Linksanzug | Rechts- und Linksanzug |
Drehmomentbereich | 6 Nm - 30 Nm | 6 Nm - 30 Nm | 6 Nm - 30 Nm | 6 Nm - 30 Nm |
Gewicht | 735 g | 1.400 g | 735 g | 590 g |
maximales Drehmoment | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm |
Einstellung des Auslösewertes | digital, verstellbar | digital, verstellbar | digital, verstellbar | digital, verstellbar |