{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 100 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±2 %; ±3 % | |
Messgenauigkeit Drehwinkel | ±1 % | |
Messgenauigkeit Drehwinkel | ±1 Grad | |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Schnittstelle | USB-Schnittstelle | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Gesamtlänge L | 423,4 mm | |
Drehmomentbereich | 20 Nm - 100 Nm | |
Drehmomentbereich | 14,8 lbfft - 73,8 lbfft | |
Drehmomentbereich | 177 lbfin - 885 lbfin | |
Auflösung | 0,1 Nm | |
Winkelauflösung | 0,1 Grad | |
Gewicht | 1.052 g | |
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l2] | 28 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Aufnahme für Einsteckwerkzeug | 9×12 mm | |
Anzeige | digital | |
Auslösesignalisierung | optisch; akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | Vibrationsmotor | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Batterietyp | 18650 | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 3,4 Ah | |
Nennspannung | 3,6 V | |
Anschlussform | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | |
Messtechnik | elektronisch | |
Daten protokollierbar | ja | |
Displaydiagonale | 2,8 Zoll | |
Einstellung des Auslösewertes | digital, verstellbar | |
Feedback | anzeigend | |
Ablesung umschaltbar | Nm; lbfft; lbfin | |
Messverfahren | Drehmoment; Drehwinkel | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] | 325,1 mm | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 353,1 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 655013 100 | |
EAN / GTIN | 4062406578114 | |
Herstellernummer | 655013 100 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Elektronischer Drehmoment-/ Drehwinkelschlüssel, maximales Drehmoment: 100N·m
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
769,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
193 Stück sofort lieferbar
311,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
286,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
226 Stück sofort lieferbar
769,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
224 Stück sofort lieferbar
566,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 3/8 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
Anzeige | digital | digital | digital | digital | digital |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | Rechts- und Linksanzug | Rechtsanzug | Rechts- und Linksanzug | Rechts- und Linksanzug |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Einstellung des Auslösewertes | digital, verstellbar | digital, verstellbar | digital, verstellbar | digital, verstellbar | digital, verstellbar |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 353,1 mm | 331,7 mm | 275 mm | 353,1 mm | 351,1 mm |
Produktart | Drehmomentschlüssel | Drehmomentschlüssel | Drehmomentschlüssel | Drehmomentschlüssel | Drehmomentschlüssel |