{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX15 | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
Profilmaß A | 3,3 mm | |
⌀ antriebseitig | 12 mm | |
Länge | 28 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | TiN | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 631833 TX15 | |
EAN / GTIN | 4000896036981 | |
Herstellernummer | 8502-T15 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Schraubendreher-Einsatz für Torx®, TiN beschichtet, 1/4 Zoll kurz, Torx®-Profil: TX15
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
7,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
6,35 €
4,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
331 Stück sofort lieferbar
7,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
296 Stück sofort lieferbar
6,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ antriebseitig | 12 mm | 11 mm | 12,5 mm | 12 mm |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll |
Länge | 28 mm | 25 mm | 36 mm | 25 mm |
Torx®-Profil | TX15 | TX15 | TX15 | TX15 |
Profilmaß A | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |