{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX10 | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
Profilmaß A | 2,7 mm | |
⌀ antriebseitig | 12 mm | |
Länge | 28 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | TiN | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 631833 TX10 | |
EAN / GTIN | 4000896036967 | |
Herstellernummer | 8502-T10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schraubendreher-Einsatz für Torx®, TiN beschichtet, 1/4 Zoll kurz, Torx®-Profil: TX10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
7,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
235 Stück sofort lieferbar
6,35 €
2,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
294 Stück sofort lieferbar
7,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ antriebseitig | 12 mm | 11 mm | 12,5 mm |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll |
Länge | 28 mm | 25 mm | 36 mm |
Torx®-Profil | TX10 | TX10 | TX10 |
Profilmaß A | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |