{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX25 | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
Profilmaß A | 4,4 mm | |
⌀ antriebseitig | 12 mm | |
Länge | 28 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | TiN | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 631833 TX25 | |
EAN / GTIN | 4000896037025 | |
Herstellernummer | 8502-T25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Schraubendreher-Einsatz für Torx®, TiN beschichtet, 1/4 Zoll kurz TX25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
7,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
9,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 052 Stück sofort lieferbar
6,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
514 Stück sofort lieferbar
7,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ antriebseitig | 12 | 12,5 | 12 | 12 |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
Antriebs-Vierkant | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Länge | 28 | 100 | 25 | 100 |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Torx®-Profil | TX25 | TX25 | TX25 | TX25 |
Profilmaß A | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |