{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX20 | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
Profilmaß A | 3,8 mm | |
⌀ antriebseitig | 12 mm | |
Länge | 28 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | TiN | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 631833 TX20 | |
EAN / GTIN | 4000896037001 | |
Herstellernummer | 8502-T20 |