Schraubendreher-Einsatz für Torx®, TiN beschichtet, 1/4 Zoll kurz, Torx®-Profil: TX40

Artikel-Nr.: 631833 TX40
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Torx®-Profil TX40
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Profilmaß A 6,6 mm
⌀ antriebseitig 12 mm
Länge 28 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche TiN
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 631833 TX40
EAN / GTIN 4000896037100
Herstellernummer 8502-T40

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.
TiN-beschichtete Klingen für extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit. Mit optimierten Korrosionsschutz.

Verwendung:

Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, wie z.B. bei Serienverschraubungen.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, TiN-beschichtet.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Schraubendreher-Einsatz für Torx®, TiN beschichtet, 1/4 Zoll kurz, Torx®-Profil: TX40

Schraubendreher-Einsatz für Torx®, TiN beschichtet, 1/4 Zoll kurz, Torx®-Profil: TX40

auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
7,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
421 Stück sofort lieferbar
6,35 €
1,65 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
106 Stück sofort lieferbar
8,25 €
⌀ antriebseitig 12 mm 11 mm 12,5 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben Schraubendreher für TORX®-Schrauben Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll 1/4 Zoll 1/4 Zoll
Länge 28 mm 25 mm 36 mm
Torx®-Profil TX40 TX40 TX40
Profilmaß A 6,6 mm 6,6 mm 6,6 mm
Produktart Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb