{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX15 | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
Profilmaß A | 3,3 mm | |
⌀ antriebseitig | 11 mm | |
Länge | 25 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 631805 TX15 | |
EAN / GTIN | 4045197559869 | |
Herstellernummer | 631805 TX15 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® kurz TX15
auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar
6,35 €
4,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 077 Stück sofort lieferbar
7,40 €
2,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
100 Stück sofort lieferbar
9,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
208 Stück sofort lieferbar
7,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ antriebseitig | 11 | 12 | 12,5 | 12,5 |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
Antriebs-Vierkant | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Länge | 25 | 100 | 100 | 36 |
Torx®-Profil | TX15 | TX15 | TX15 | TX15 |
Profilmaß A | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,3 |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |