{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 8 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
6-kant Steckschlüssel Profil | Surfacedrive | |
Norm | DIN 3124 | |
geeignet für Zoll (amerikanische Maße) | 5/16 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 11,9 mm | |
Länge | 24,8 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
mit AS-Drive-Profil | nein | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 631225 8 | |
EAN / GTIN | 4045197497055 | |
Herstellernummer | 631225 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Surface Drive, Schlüsselweite: 8mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
608 Stück sofort lieferbar
3,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 907 Stück sofort lieferbar
2,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 337 Stück sofort lieferbar
8,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 901 Stück sofort lieferbar
3,61 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 243 Stück sofort lieferbar
2,71 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
837 Stück sofort lieferbar
12,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 11,9 mm | 11,7 mm | 11,9 mm | 11,9 mm | 11,9 mm | 11,9 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll |
Länge | 24,8 mm | 25 mm | 50 mm | 25 mm | 25 mm | 50 mm |
Schlüsselweite | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |