{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 4 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
6-kant Steckschlüssel Profil | Surfacedrive | |
Norm | DIN 3124 | |
geeignet für Zoll (amerikanische Maße) | 5/32 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 6,8 mm | |
Länge | 24,8 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
mit AS-Drive-Profil | nein | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 631225 4 | |
EAN / GTIN | 4045197496935 | |
Herstellernummer | 631225 4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Surface Drive 4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
958 Stück sofort lieferbar
3,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 226 Stück sofort lieferbar
2,59 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 427 Stück sofort lieferbar
3,67 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Länge | 24,8 | 25 | 25 |
Schlüsselweite | 4 | 4 | 4 |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |