{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 5 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
6-kant Steckschlüssel Profil | Surfacedrive | |
Norm | DIN 3124 | |
geeignet für Zoll (amerikanische Maße) | 3/16 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 8,1 mm | |
Länge | 24,8 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
mit AS-Drive-Profil | nein | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 631225 5 | |
EAN / GTIN | 4045197496973 | |
Herstellernummer | 631225 5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Surface Drive, Schlüsselweite: 5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 633 Stück sofort lieferbar
3,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 199 Stück sofort lieferbar
2,39 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
487 Stück sofort lieferbar
8,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 936 Stück sofort lieferbar
3,67 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 8,1 mm | 7,9 mm | 8,1 mm | 8,1 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll |
Länge | 24,8 mm | 25 mm | 50 mm | 25 mm |
Schlüsselweite | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |