Steckschlüssel-Sortiment 1/4; 1/2 Zoll-Vierkant 65-teilig, Typ: SD

Artikel-Nr.: 630023 SD
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
933 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2; 1/4
  • Schlüsselweiten-Bereich Surfacedrive: 4-34
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel: 6-14
  • 6-kant Steckschlüssel Profil: Surfacedrive
  • Vierkant mit Wobble-Fix: mit Schwenkwinkel

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll; 1/4 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich Surfacedrive 4-34 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel 6-14 mm
6-kant Steckschlüssel Profil Surfacedrive
Vierkant mit Wobble-Fix mit Schwenkwinkel
Verpackung ABS-Kunststoffbox
Länge 510 mm
Breite 294 mm
Höhe 61 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive; 6-kant-Schraubendreher; Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben; Vielzahn-Schraubendreher
Füllgrad einer Schublade in G 8×20
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630023 SD
EAN / GTIN 4062406060220
Herstellernummer 630023 SD

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.
Das Surface Drive Profil wirkt direkt auf die Flächen der Muttern und Schrauben, empfindliche Kanten werden geschont. Auch Zwischenmaße (wie z. B. zöllige Schrauben) und abgenutzte Schrauben können mit dem Surface Drive Profil angezogen bzw. gelöst werden. Die Wobble-Fix-Verlängerungen lassen einen Schwenkwinkel zu und können durch Einrasten festgestellt werden.
Alle Werkzeuge werden in einer strapazierfähigen, speziell ausgeformten PUR-Schaumeinlage sicher und jederzeit griffbereit gehalten.

Verwendung:

Für Außen-Sechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M4 − M20 und für Innen-Sechskantschrauben mit Gewinde M4 − M18.
Für Pozidriv- und Phillipsschrauben mit Gewinde M2 – M6, Schlitzschrauben mit Gewinde M2,5 − M5,
für Innen-Torx®-Schrauben mit Gewinde M3 − M8 und für Vielzahn-Schrauben mit Gewinde M4 − M8.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

1/4 Zoll Steckschlüsseleinsätze 6-kant, Surface ​Drive: 13 St. Nr. 631225 Gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsätze 6-kant, Surface Drive: 12 St. Nr. 642325 Gr. 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
1/2 Zoll Schraubendrehereinsätze 6-kant: 4 St. Nr. 643229 Gr. 6; 8; 10; 14
1/4 Zoll 6-kant BITS C 6,3: 4 St. ähnlich Nr. 675240 Gr. 3; 4; 5; 6
1/4 Zoll BITS für Phillips C 6,3: 3 St. ähnlich Nr. 675310 Gr. 1/25; 2/25; 3/25
1/4 Zoll Pozidriv-BITS C 6,3: 3 St. ähnlich Nr. 675320 Gr. 1/25; 2/25; 3/25
1/4 Zoll Schlitz-BITS C 6,3: 3 St. ähnlich Nr. 675250 Gr. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
1/4 Zoll BITS für Torx® C 6,3: 6 St. ähnlich Nr. 675340 Gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
1/4 Zoll Vielzahn-BITS C 6,3: 4 St. ähnlich Nr. 675565 Gr. M4; M5; M6; M8
1/4 Zoll Quergriff: 1 St. Nr. 633029 Gr. 116
1/4 Zoll Steckgriff: 1 St. Nr. 632829 Gr. 1/4
1/4 Zoll Verlängerungen „Wobble-Fix“: 2 St. Nr. 632519 Gr. 50; 100
1/2 Zoll Verlängerungen „Wobble-Fix“: 1 St. Nr. 641129 Gr. 125
1/4 Zoll Kardangelenk: 1 St. Nr. 633529 Gr. 1/4
1/2 Zoll Kardangelenk: 1 St. Nr. 641629 Gr. 1/2
1/4 Zoll Knarre: 1 St. Nr. 632025 Gr. 1/4 mit Auswerfer
1/2 Zoll Knarre: 1 St. Nr. 640025 Gr. 1/2 mit Auswerfer
1/4 Zoll Kupplungsschaft E 6,3: 1 St. ähnlich Nr. 675020 6,3K für 1/4 Zoll BITS C 6,3
1/4 Zoll Verbindungsschaft: 1 St. ähnlich Nr. 650005 Gr. 2 Sechskant-Kupplung 1/4 Zoll E 6,3 - Außen-Vierkant 1/4 Zoll
1/2 Zoll Verbindungsschaft: 1 St. ähnlich Nr. 650005 Gr. 5 Sechskant-Kupplung 7/16 Zoll E 11,2 - Außen-Vierkant 1/2 Zoll
1/4 Zoll Verbindungsstück für Bits: 1 St. ähnlich Nr. 676800 Vierkant-Einsatz 1/4 Zoll - Bitaufnahme 1/4 Zoll
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Hinweis:

Das Sortiment bietet zusätzlich Platz für 4 St. Kleinteilebehälter Nr. 951251 Gr. 2×3/1 (nicht im Lieferumfang enthalten).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb