{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 8 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 11,9 mm | |
Länge | 50 mm | |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 631439 8 | |
EAN / GTIN | 4062406264369 | |
Herstellernummer | 631439 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() 12-kant-Einsatz, 1/4 Zoll lang 8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
978 Stück sofort lieferbar
12,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 309 Stück sofort lieferbar
2,71 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 11,9 mm | 11,9 mm |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll |
Länge | 50 mm | 25 mm |
Oberfläche | verchromt | verchromt |
Schlüsselweite | 8 mm | 8 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |