{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 8 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 11,9 mm | |
Länge | 25 mm | |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 630929 8 | |
EAN / GTIN | 4062406230692 | |
Herstellernummer | 630929 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() 12-kant-Einsatz, 1/4 Zoll 8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 342 Stück sofort lieferbar
2,71 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 003 Stück sofort lieferbar
12,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 11,9 | 11,9 |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/4 | 1/4 |
Länge | 25 | 50 |
Schlüsselweite | 8 | 8 |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |