{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 8 mm | |
Klingenlänge | 200 mm | |
ganze Länge | 245 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Werkstoff Griff | 2K | |
Oberfläche | verchromt | |
Seitenabtrieb | ja | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 627446 8 | |
EAN / GTIN | 4013288208033 | |
Herstellernummer | 05023353001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
6-kant-Schraubendreher, mit Quergriff, Sechskant: 8mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
15,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
13,10 €
12,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
14,35 €
9,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
451 Stück sofort lieferbar
6,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
379 Stück sofort lieferbar
4,93 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
295 Stück sofort lieferbar
6,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
ganze Länge | 245 mm | 200 mm | 200 mm | 232 mm | 232 mm | 232 mm |
Klingenlänge | 200 mm | 125 mm | 125 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |