{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 2,5 mm | |
Klingenlänge | 100 mm | |
ganze Länge | 132 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Werkstoff Griff | 2K | |
Oberfläche | verchromt | |
Seitenabtrieb | ja | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 627446 2,5 | |
EAN / GTIN | 4013288207814 | |
Herstellernummer | 05023332001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
6-kant-Schraubendreher, mit Quergriff, Sechskant: 2,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
137 Stück sofort lieferbar
7,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 272 Stück sofort lieferbar
3,06 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
602 Stück sofort lieferbar
5,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
ganze Länge | 132 mm | 119 mm | 146 mm |
Klingenlänge | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Sechskant | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |