{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 4 mm | |
Klingenlänge | 100 mm | |
ganze Länge | 137 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Werkstoff Griff | 2K | |
Oberfläche | verchromt | |
Seitenabtrieb | ja | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 627446 4 | |
EAN / GTIN | 4013288207883 | |
Herstellernummer | 05023338001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kant-Schraubendreher, mit Quergriff 4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
10,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
262 Stück sofort lieferbar
3,43 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
251 Stück sofort lieferbar
5,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
ganze Länge | 137 | 225 | 375 |
Klingenlänge | 100 | 200 | 350 |
Oberfläche | verchromt | ||
Sechskant | 4 | 4 | 4 |
Werkstoff Griff | 2K | ||
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |