{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 10 mm | |
Klingenlänge | 200 mm | |
ganze Länge | 247 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Werkstoff Griff | 2K | |
Oberfläche | verchromt | |
Seitenabtrieb | ja | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 627446 10 | |
EAN / GTIN | 4013288208064 | |
Herstellernummer | 05023355001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
6-kant-Schraubendreher, mit Quergriff 10 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
18,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
79 Stück sofort lieferbar
8,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
198 Stück sofort lieferbar
10,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
9,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
ganze Länge | 247 | 235 | 235 | 235 |
Klingenlänge | 200 | 200 | 200 | 200 |
Oberfläche | verchromt | |||
Sechskant | 10 | 10 | 10 | 10 |
Werkstoff Griff | 2K | |||
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |