6-kant-Schraubendreher, mit Quergriff 2 mm

Artikel-Nr.: 627446 2
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
69 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Sechskant 2 mm
    Klingenlänge 100 mm
    ganze Länge 132 mm
    Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
    Werkstoff Griff 2K
    Oberfläche verchromt
    Seitenabtrieb ja
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 627446 2
    EAN / GTIN 4013288207753
    Herstellernummer 05023330001

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ergonomischer 2-Komponenten-Quergriff mit Fingergriffmulden und angenehmer Haptik für hohe Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten. Mit Seitenabtrieb. Klingenoberfläche matt verchromt. Gr. 3 – 10 mit Haltefunktion am langen Schenkel zum sicheren Halten der Schraube auf dem Werkzeug.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb