{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 5 mm | |
Klingenlänge | 150 mm | |
ganze Länge | 198 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Werkstoff Griff | 2K | |
Oberfläche | verchromt | |
Seitenabtrieb | ja | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 627446 5 | |
EAN / GTIN | 4013288207920 | |
Herstellernummer | 05023343001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
6-kant-Schraubendreher, mit Quergriff 5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
12,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
158 Stück sofort lieferbar
4,31 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
381 Stück sofort lieferbar
4,62 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 904 Stück sofort lieferbar
3,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
ganze Länge | 198 | 182 | 182 | 182 |
Klingenlänge | 150 | 150 | 150 | 150 |
Oberfläche | verchromt | |||
Sechskant | 5 | 5 | 5 | 5 |
Werkstoff Griff | 2K | |||
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |