{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 3367 TX | |
Torx®-Profil | TX30 | |
Klingenlänge | 115 mm | |
ganze Länge | 220 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 625785 TX30 | |
EAN / GTIN | 4013288107541 | |
Herstellernummer | 05032057001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schraubendreher „Stainless“ für Torx®, mit Edelstahlklinge TX30
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
11,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
137 Stück sofort lieferbar
6,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
ganze Länge | 220 mm | 235 mm |
Herstellerbezeichnung | 3367 TX | |
Klingenlänge | 115 mm | 115 mm |
Oberfläche | verchromt | |
Torx®-Profil | TX30 | TX30 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |