{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 3367 TX | |
Torx®-Profil | TX9 | |
Klingenlänge | 60 mm | |
ganze Länge | 141 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 625785 TX9 | |
EAN / GTIN | 4013288107480 | |
Herstellernummer | 05032051001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schraubendreher „Stainless“ für Torx®, mit Edelstahlklinge, Torx®-Profil: TX9
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
9,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
309 Stück sofort lieferbar
4,34 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
84 Stück sofort lieferbar
5,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
ganze Länge | 141 mm | 147 mm | 147 mm |
Klingenlänge | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Oberfläche | verchromt | ||
Torx®-Profil | TX9 | TX9 | TX9 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |