Schraubendreher für Torx®, Torx®-Profil: TX30

Artikel-Nr.: 625701 TX30
auf Anfrage
Sofort lieferbar
431 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Torx®-Profil TX30
Klingenlänge 115 mm
ganze Länge 235 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Werkstoff Griff Mehrkomponenten-Kunststoff
Oberfläche verchromt
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 625701 TX30
EAN / GTIN 4045197950680
Herstellernummer 625701 TX30

Beschreibung

Ausführung:

Mehrkomponenten-Kraftheft mit drehmoment- und komfortoptimierter Griffzone. Klinge aus hochlegiertem Werkzeugstahl, Oberfläche verchromt, mit ChromTop-Spitze.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb