Schraubendreher für Torx® TX9

Artikel-Nr.: 625701 TX9
auf Anfrage
Sofort lieferbar
212 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Torx®-Profil TX9
    Klingenlänge 60 mm
    ganze Länge 147 mm
    Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
    Werkstoff Griff Mehrkomponenten-Kunststoff
    Oberfläche verchromt
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 625701 TX9
    EAN / GTIN 4045197950628
    Herstellernummer 625701 TX9

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mehrkomponenten-Kraftheft mit drehmoment- und komfortoptimierter Griffzone. Klinge aus hochlegiertem Werkzeugstahl, Oberfläche verchromt, mit ChromTop-Spitze.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb