{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 3367 TX | |
Torx®-Profil | TX10 | |
Klingenlänge | 80 mm | |
ganze Länge | 161 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 625785 TX10 | |
EAN / GTIN | 4013288107497 | |
Herstellernummer | 05032052001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schraubendreher „Stainless“ für Torx®, mit Edelstahlklinge, Torx®-Profil: TX10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
109 Stück sofort lieferbar
9,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 044 Stück sofort lieferbar
4,61 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
ganze Länge | 161 mm | 167 mm |
Herstellerbezeichnung | 3367 TX | |
Klingenlänge | 80 mm | 80 mm |
Oberfläche | verchromt | |
Torx®-Profil | TX10 | TX10 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |