Schraubendreher „Stainless“ für Torx®, mit Edelstahlklinge TX15

Artikel-Nr.: 625785 TX15
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 3367 TX
Torx®-Profil TX15
Klingenlänge 80 mm
ganze Länge 178 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Werkstoff Edelstahl, INOX
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 625785 TX15
EAN / GTIN 4013288107503
Herstellernummer 05032053001

Beschreibung

Ausführung:

Kraftform-Heft aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen erleichtert das Übertragen des Drehmomentes und wirkt somit hand- und armschonend. Klinge aus rostfreiem Edelstahl.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb