{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Quality Dress | 3367 TX | |
Perfil Torx® | TX25/89 | |
Longitud de cuchilla cortante | 100 mm | |
Longitud total | 205 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | |
Material | Acero fino, INOX | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Artikelnummer | 625785 TX25 | |
EAN / GTIN | 4013288107527 | |
Herstellernummer | 05032055001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Destornillador “Stainless” para Torx®, con varilla de acero fino TX25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
10,69 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar
4,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | Destornilladores para tornillos TORX® |
Longitud total | 205 mm | 207 mm |
Quality Dress | 3367 TX | |
Longitud de cuchilla cortante | 100 mm | 100 mm |
Superficie | cromado | |
Perfil Torx® | TX25/89 | TX25 |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |