Hohlschaft-Steckschlüssel mit Kraftformheft 10 mm

Artikel-Nr.: 622450 10
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 395 HO
Schlüsselweite 10 mm
ganze Länge 202 mm
Klingenlänge 90 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 622450 10
EAN / GTIN 4013288108340
Herstellernummer 05029465001

Beschreibung

Ausführung:

Kraftform-Heft aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen erleichtert das Übertragen des Drehmomentes und wirkt somit hand- und armschonend. Klinge als Hohlschaft ausgeführt, nicromatt verchromt. Hohlschaft ermöglicht Verschraubungen auch bei überstehenden Gewindestangen.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Hohlschaft-Steckschlüssel mit Kraftformheft  10 mm

Hohlschaft-Steckschlüssel mit Kraftformheft 10 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar
14,30 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
8,85 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
98 Stück sofort lieferbar
17,95 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
10,95 €
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel 6-kant-Steckschlüssel 6-kant-Steckschlüssel 6-kant-Steckschlüssel
ganze Länge 202 172 289 382
Herstellerbezeichnung 395 HO
Klingenlänge 90 65 175 350
Schlüsselweite 10 10 10 10
Produktart Steckschlüssel Steckschlüssel Steckschlüssel Steckschlüssel

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb