{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 395 HO | |
Schlüsselweite | 6 mm | |
ganze Länge | 188 mm | |
Klingenlänge | 90 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Produktart | Steckschlüssel |
Artikelnummer | 622450 6 | |
EAN / GTIN | 4013288108319 | |
Herstellernummer | 05029462001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Hohlschaft-Steckschlüssel mit Kraftformheft, Schlüsselweite: 6mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
10,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
270 Stück sofort lieferbar
7,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
9,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
ganze Länge | 188 mm | 212 mm | 195 mm |
Klingenlänge | 90 mm | 125 mm | 90 mm |
Schlüsselweite | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produktart | Steckschlüssel | Steckschlüssel | Steckschlüssel |