{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 395 HO | |
Schlüsselweite | 8 mm | |
ganze Länge | 195 mm | |
Klingenlänge | 90 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Produktart | Steckschlüssel |
Artikelnummer | 622450 8 | |
EAN / GTIN | 4013288108333 | |
Herstellernummer | 05029464001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Hohlschaft-Steckschlüssel mit Kraftformheft, Schlüsselweite: 8mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
96 Stück sofort lieferbar
12,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
894 Stück sofort lieferbar
8,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
11,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
ganze Länge | 195 mm | 232 mm | 233 mm |
Klingenlänge | 90 mm | 125 mm | 120 mm |
Schlüsselweite | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Produktart | Steckschlüssel | Steckschlüssel | Steckschlüssel |