{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 395 HO | |
Schlüsselweite | 13 mm | |
ganze Länge | 202 mm | |
Klingenlänge | 90 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Produktart | Steckschlüssel |
Artikelnummer | 622450 13 | |
EAN / GTIN | 4013288108357 | |
Herstellernummer | 05029466001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Hohlschaft-Steckschlüssel mit Kraftformheft, Schlüsselweite: 13mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
15,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
96 Stück sofort lieferbar
11,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
211 Stück sofort lieferbar
13,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
ganze Länge | 202 mm | 185 mm | 382 mm |
Herstellerbezeichnung | 395 HO | ||
Klingenlänge | 90 mm | 65 mm | 350 mm |
Schlüsselweite | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Produktart | Steckschlüssel | Steckschlüssel | Steckschlüssel |