Steckschlüssel mit Heft flexibel 10 mm

Artikel-Nr.: 622401 10
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schlüsselweite 10 mm
    ganze Länge 289 mm
    Klingenlänge 175 mm
    Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 622401 10
    EAN / GTIN 4045197950154
    Herstellernummer 622401 10

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mehrkomponenten-Kraftheft mit drehmoment- und komfortoptimierter Griffzone. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.
    Mit flexiblem Schaft, nur für Rechtsanzug bis maximal 5 Nm. Klingenlänge 150 mm, außer Gr. 10 mit 175 mm

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Steckschlüssel mit Heft flexibel 10 mm

    Steckschlüssel mit Heft flexibel 10 mm

    auf Anfrage
    Nachlieferung
    0 Stück sofort lieferbar
    17,95 €
    auf Anfrage
    Nicht verfügbar
    0 Stück sofort lieferbar
    15,45 €
    15,30 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    101 Stück sofort lieferbar
    8,85 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    497 Stück sofort lieferbar
    8,60 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    44 Stück sofort lieferbar
    10,95 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    177 Stück sofort lieferbar
    7,75 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    169 Stück sofort lieferbar
    9,60 €
    Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel 6-kant-Steckschlüssel 6-kant-Steckschlüssel 6-kant-Steckschlüssel 6-kant-Steckschlüssel 6-kant-Steckschlüssel 6-kant-Steckschlüssel
    ganze Länge 289 277 172 232 382 157 262
    Klingenlänge 175 200 65 125 350 125 230
    Norm DIN 3125
    Schlüsselweite 10 10 10 10 10 10 10
    Produktart Steckschlüssel Steckschlüssel Steckschlüssel Steckschlüssel Steckschlüssel Steckschlüssel Steckschlüssel

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb