Steckschlüssel mit Heft flexibel 7 mm

Artikel-Nr.: 622401 7
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
157 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schlüsselweite 7 mm
    ganze Länge 251 mm
    Klingenlänge 150 mm
    Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 622401 7
    EAN / GTIN 4045197950130
    Herstellernummer 622401 7

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mehrkomponenten-Kraftheft mit drehmoment- und komfortoptimierter Griffzone. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.
    Mit flexiblem Schaft, nur für Rechtsanzug bis maximal 5 Nm. Klingenlänge 150 mm, außer Gr. 10 mit 175 mm

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Steckschlüssel mit Heft flexibel 7 mm

    Steckschlüssel mit Heft flexibel 7 mm

    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    157 Stück sofort lieferbar
    16,65 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    38 Stück sofort lieferbar
    9,60 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    595 Stück sofort lieferbar
    7,50 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    44 Stück sofort lieferbar
    7,70 €
    auf Anfrage
    Nachlieferung
    0 Stück sofort lieferbar
    7,95 €
    Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel 6-kant-Steckschlüssel 6-kant-Steckschlüssel 6-kant-Steckschlüssel 6-kant-Steckschlüssel
    ganze Länge 251 262 232 157 172
    Klingenlänge 150 230 125 125 65
    Norm DIN 3125
    Schlüsselweite 7 7 7 7 7
    Produktart Steckschlüssel Steckschlüssel Steckschlüssel Steckschlüssel Steckschlüssel

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb