{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 10 mm | |
ganze Länge | 172 mm | |
Klingenlänge | 65 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Produktart | Steckschlüssel |
Artikelnummer | 622301 10 | |
EAN / GTIN | 4045197950079 | |
Herstellernummer | 622301 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Steckschlüssel mit Heft kurz, Schlüsselweite: 10mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
257 Stück sofort lieferbar
8,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
17,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
98 Stück sofort lieferbar
10,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
ganze Länge | 172 mm | 289 mm | 382 mm |
Klingenlänge | 65 mm | 175 mm | 350 mm |
Schlüsselweite | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Produktart | Steckschlüssel | Steckschlüssel | Steckschlüssel |