{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 17 mm | |
Schlüssellänge L | 225 mm | |
Maulbreite b | 36,8 mm | |
Maulhöhe h1 | 6,6 mm | |
Ringhöhe h2 | 10,3 mm | |
Ring-⌀ D | 31,7 mm | |
Nachfasswinkel | 5 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
mit Schwenkkopf | nein | |
Ratsche umschaltbar | ja | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614905 17 | |
EAN / GTIN | 3662424065057 | |
Herstellernummer | 467BR.17 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel umschaltbar 15° abgewinkelt 17 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
40,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 089 Stück sofort lieferbar
17,10 €
5,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 088 Stück sofort lieferbar
28,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
321 Stück sofort lieferbar
17,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 518 Stück sofort lieferbar
27,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 389 Stück sofort lieferbar
17,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet |
Nachfasswinkel | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Oberfläche | verchromt | matt verchromt | matt verchromt | matt verchromt | matt verchromt | verchromt |
Ring-⌀ D | 31,7 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
Schlüssellänge L | 225 | 233 | 233 | 126 | 233 | 233 |
Schlüsselweite | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Ringhöhe h2 | 10,3 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,7 |