{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 19 mm | |
Schlüssellänge L | 247 mm | |
Maulbreite b | 41,2 mm | |
Maulhöhe h1 | 7,4 mm | |
Ringhöhe h2 | 11,2 mm | |
Ring-⌀ D | 33,9 mm | |
Nachfasswinkel | 5 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
mit Schwenkkopf | nein | |
Ratsche umschaltbar | ja | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614905 19 | |
EAN / GTIN | 3662424065071 | |
Herstellernummer | 467BR.19 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel umschaltbar 15° abgewinkelt, Schlüsselweite: 19mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
45,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 587 Stück sofort lieferbar
18,70 €
6,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 091 Stück sofort lieferbar
30,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
398 Stück sofort lieferbar
19,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 922 Stück sofort lieferbar
31,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 374 Stück sofort lieferbar
19,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Nachfasswinkel | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad |
Schlüssellänge L | 247 mm | 250 mm | 250 mm | 137 mm | 250 mm | 250 mm |
Schlüsselweite | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Maulbreite b | 41,2 mm | 40,3 mm | 40,3 mm | 40,3 mm | 40,3 mm | 41,6 mm |
Ringhöhe h2 | 11,2 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,6 mm |
Maulhöhe h1 | 7,4 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 6,8 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |