{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 11 mm | |
Schlüssellänge L | 165 mm | |
Maulbreite b | 23,7 mm | |
Maulhöhe h1 | 5,2 mm | |
Ringhöhe h2 | 7,7 mm | |
Ring-⌀ D | 22 mm | |
Nachfasswinkel | 5 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
mit Schwenkkopf | nein | |
Ratsche umschaltbar | ja | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614905 11 | |
EAN / GTIN | 3662424064999 | |
Herstellernummer | 467BR.11 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel umschaltbar 15° abgewinkelt, Schlüsselweite: 11mm
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
30,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 009 Stück sofort lieferbar
12,90 €
3,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
262 Stück sofort lieferbar
21,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
13,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
825 Stück sofort lieferbar
21,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
565 Stück sofort lieferbar
13,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet |
Oberfläche | verchromt | matt verchromt | matt verchromt | matt verchromt | matt verchromt | verchromt |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Maulbreite b | 23,7 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 26,1 mm |
Ringhöhe h2 | 7,7 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,7 mm |
Maulhöhe h1 | 5,2 mm | 5,3 mm | 5,3 mm | 5,3 mm | 5,3 mm | 4,8 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |