Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel umschaltbar 15° abgewinkelt, Schlüsselweite: 14mm

Artikel-Nr.: 614905 14
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 14 mm
Schlüssellänge L 190 mm
Maulbreite b 30,8 mm
Maulhöhe h1 5,9 mm
Ringhöhe h2 9 mm
Ring-⌀ D 27 mm
Nachfasswinkel 5 Grad
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Schlüsselweiten-Maße metrisch
mit Schwenkkopf nein
Ratsche umschaltbar ja
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 614905 14
EAN / GTIN 3662424065026
Herstellernummer 467BR.14

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Ring und Gabel mit Knarrenwirkung. Der zusätzliche Knarrenmechanismus am Maul ermöglicht ein schnelles Anziehen ohne den Schlüssel neu ansetzen zu müssen. Ringseite mit integrierter Feder um das Rutschen über das Befestigungsmittel zu verhindern– umschaltbar für Rechts- und Linksanzug. Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel umschaltbar 15° abgewinkelt, Schlüsselweite: 14mm

Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel umschaltbar 15° abgewinkelt, Schlüsselweite: 14mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
35,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 648 Stück sofort lieferbar
14,60 €
4,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
464 Stück sofort lieferbar
24,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
179 Stück sofort lieferbar
14,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
646 Stück sofort lieferbar
24,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
694 Stück sofort lieferbar
15,35 €
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet gesenkgeschmiedet gesenkgeschmiedet gesenkgeschmiedet gesenkgeschmiedet gesenkgeschmiedet
Schlüssellänge L 190 mm 193 mm 193 mm 112 mm 193 mm 193 mm
Schlüsselweite 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Vanadium-Stahl
Ringhöhe h2 9 mm 9,4 mm 9,4 mm 9,4 mm 9,4 mm 9,7 mm
Maulhöhe h1 5,9 mm 6,6 mm 6,6 mm 6,6 mm 6,6 mm 5,3 mm
Produktart Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb