{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 14 mm | |
Schlüssellänge L | 193 mm | |
Maulbreite b | 30,9 mm | |
Maulhöhe h1 | 6,6 mm | |
Ringhöhe h2 | 9,4 mm | |
Ring-⌀ D | 27,3 mm | |
Zähnezahl | 72 | |
Nachfasswinkel | 5 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614812 14 | |
EAN / GTIN | 4045197160423 | |
Herstellernummer | 614812 14 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel mit Schwenkkopf 14 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
518 Stück sofort lieferbar
24,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 789 Stück sofort lieferbar
14,60 €
4,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
180 Stück sofort lieferbar
14,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
801 Stück sofort lieferbar
24,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
801 Stück sofort lieferbar
15,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet |
Nachfasswinkel | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ring-⌀ D | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 |
Schlüssellänge L | 193 | 193 | 112 | 193 | 193 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Maulhöhe h1 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 5,3 |