{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 10 mm | |
Schlüssellänge L | 158 mm | |
Maulbreite b | 22,7 mm | |
Maulhöhe h1 | 5,1 mm | |
Ringhöhe h2 | 7,3 mm | |
Ring-⌀ D | 20,2 mm | |
Nachfasswinkel | 5 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
mit Schwenkkopf | nein | |
Ratsche umschaltbar | ja | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614905 10 | |
EAN / GTIN | 3662424064982 | |
Herstellernummer | 467BR.10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel umschaltbar 15° abgewinkelt 10 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
29,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 933 Stück sofort lieferbar
12,70 €
6,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 753 Stück sofort lieferbar
20,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
339 Stück sofort lieferbar
13,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 781 Stück sofort lieferbar
19,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 545 Stück sofort lieferbar
13,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet |
Ring-⌀ D | 20,2 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
Schlüssellänge L | 158 | 160 | 160 | 94 | 160 | 160 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Ringhöhe h2 | 7,3 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
Maulhöhe h1 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 4,8 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |