{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 17 mm | |
Schlüssellänge L | 126 mm | |
Maulbreite b | 36,6 mm | |
Maulhöhe h1 | 7,9 mm | |
Ringhöhe h2 | 10,9 mm | |
Ring-⌀ D | 33,3 mm | |
Ringstellung | 0 Grad | |
Zähnezahl | 72 | |
Nachfasswinkel | 5 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614816 17 | |
EAN / GTIN | 4045197198990 | |
Herstellernummer | 614816 17 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel kurze Ausführung 17 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
308 Stück sofort lieferbar
17,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 919 Stück sofort lieferbar
17,10 €
5,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 068 Stück sofort lieferbar
28,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 305 Stück sofort lieferbar
27,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 306 Stück sofort lieferbar
17,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet |
Nachfasswinkel | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Oberfläche | matt verchromt | matt verchromt | matt verchromt | matt verchromt | verchromt |
Ring-⌀ D | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
Schlüssellänge L | 126 | 233 | 233 | 233 | 233 |
Schlüsselweite | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Ringhöhe h2 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,7 |