{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 30 mm | |
Schlüssellänge L | 403 mm | |
Maulbreite b | 62,4 mm | |
Maulhöhe h1 | 11,4 mm | |
Ringhöhe h2 | 16,6 mm | |
Ring-⌀ D | 59,7 mm | |
Zähnezahl | 72 | |
Nachfasswinkel | 5 Grad | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614805 30 | |
EAN / GTIN | 4062406649678 | |
Herstellernummer | 614805 30 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel, Schlüsselweite: 30mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
563 Stück sofort lieferbar
33,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
41,80 €
24,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
168 Stück sofort lieferbar
90,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 498 Stück sofort lieferbar
43,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ring-⌀ D | 59,7 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Schlüssellänge L | 403 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
Schlüsselweite | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Zähnezahl | 72 | 72 | 72 | 72 |
Maulbreite b | 62,4 mm | 65 mm | 65 mm | 63,1 mm |
Maulhöhe h1 | 11,4 mm | 13,8 mm | 13,8 mm | 8,9 mm |