{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 6 mm | |
Schlüssellänge L | 125 mm | |
Maulbreite b | 15,4 mm | |
Maulhöhe h1 | 4,1 mm | |
Ringhöhe h2 | 6,9 mm | |
Ring-⌀ D | 17,4 mm | |
Zähnezahl | 72 | |
Nachfasswinkel | 5 Grad | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614805 6 | |
EAN / GTIN | 4062406648398 | |
Herstellernummer | 614805 6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel 6 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
171 Stück sofort lieferbar
9,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
474 Stück sofort lieferbar
12,05 €
5,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
608 Stück sofort lieferbar
18,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Oberfläche | matt verchromt | matt verchromt | matt verchromt |
Ring-⌀ D | 17,4 | 17,5 | 17,5 |
Schlüsselweite | 6 | 6 | 6 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |
Zähnezahl | 72 | 72 | 72 |
Ringhöhe h2 | 6,9 | 7 | 7 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |