{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 7 mm | |
Schlüssellänge L | 135 mm | |
Maulbreite b | 18,4 mm | |
Maulhöhe h1 | 4,6 mm | |
Ringhöhe h2 | 6,9 mm | |
Ring-⌀ D | 17,4 mm | |
Zähnezahl | 72 | |
Nachfasswinkel | 5 Grad | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614805 7 | |
EAN / GTIN | 4062406648404 | |
Herstellernummer | 614805 7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel, Schlüsselweite: 7mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
914 Stück sofort lieferbar
9,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 115 Stück sofort lieferbar
12,05 €
4,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 092 Stück sofort lieferbar
18,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
824 Stück sofort lieferbar
14,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 565 Stück sofort lieferbar
12,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schlüsselweite | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Zähnezahl | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Maulbreite b | 18,4 mm | 18 mm | 18 mm | 18,4 mm | 16,5 mm |
Ringhöhe h2 | 6,9 mm | 7 mm | 7 mm | 6,9 mm | 7,6 mm |
Maulhöhe h1 | 4,6 mm | 5 mm | 5 mm | 4,6 mm | 3,9 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |