{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 24 mm | |
Schlüssellänge L | 313 mm | |
Maulbreite b | 51,4 mm | |
Maulhöhe h1 | 10 mm | |
Ringhöhe h2 | 14,5 mm | |
Ring-⌀ D | 46,9 mm | |
Zähnezahl | 72 | |
Nachfasswinkel | 5 Grad | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614805 24 | |
EAN / GTIN | 4062406649654 | |
Herstellernummer | 614805 24 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel 24 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 141 Stück sofort lieferbar
24,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 513 Stück sofort lieferbar
31,00 €
12,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 652 Stück sofort lieferbar
53,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ring-⌀ D | 46,9 | 47,1 | 47,1 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Zähnezahl | 72 | 72 | 72 |
Maulbreite b | 51,4 | 50,8 | 50,8 |
Maulhöhe h1 | 10 | 10,2 | 10,2 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |