{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 27 mm | |
Schlüssellänge L | 358 mm | |
Maulbreite b | 56,4 mm | |
Maulhöhe h1 | 10,8 mm | |
Ringhöhe h2 | 15,4 mm | |
Ring-⌀ D | 52,7 mm | |
Zähnezahl | 72 | |
Nachfasswinkel | 5 Grad | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614805 27 | |
EAN / GTIN | 4062406649661 | |
Herstellernummer | 614805 27 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel, Schlüsselweite: 27mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
246 Stück sofort lieferbar
28,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
823 Stück sofort lieferbar
35,20 €
15,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
72,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
770 Stück sofort lieferbar
37,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Nachfasswinkel | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad |
Ring-⌀ D | 52,7 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Schlüssellänge L | 358 mm | 359 mm | 359 mm | 359 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Zähnezahl | 72 | 72 | 72 | 72 |
Ringhöhe h2 | 15,4 mm | 15 mm | 15 mm | 15,4 mm |