{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 27 mm | |
Schlüssellänge L | 359 mm | |
Maulbreite b | 55,2 mm | |
Maulhöhe h1 | 12,5 mm | |
Ringhöhe h2 | 15 mm | |
Ring-⌀ D | 52 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Zähnezahl | 72 | |
Nachfasswinkel | 5 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614820 27 | |
EAN / GTIN | 4045197553270 | |
Herstellernummer | 614820 27 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel umschaltbar 15° abgewinkelt 27 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
72,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
904 Stück sofort lieferbar
35,20 €
15,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
293 Stück sofort lieferbar
28,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
810 Stück sofort lieferbar
37,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Nachfasswinkel | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ring-⌀ D | 52 | 52 | 52,7 | 52 |
Schlüsselweite | 27 | 27 | 27 | 27 |
Zähnezahl | 72 | 72 | 72 | 72 |
Maulbreite b | 55,2 | 55,2 | 56,4 | 58,1 |
Ringhöhe h2 | 15 | 15 | 15,4 | 15,4 |
Maulhöhe h1 | 12,5 | 12,5 | 10,8 | 8,4 |